INK-E62B60 詰め替えインク サンワサプライ 69384945

INK-E62B60 詰め替えインク サンワサプライ 69384945 INK-E62B60 詰め替えインク サンワサプライ 69384945

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69384945 品番INK-E62B60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーエプソン ブラック 付属品注入プラグ、手袋 容量(mL)60 対応機種PX-403A、404A、434A 詰替回数(最大)7 対応カートリッジICBK62、ICBK61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする