サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(エプソン対応)
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69384972
品番
INK-E70LC30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
エプソン
適合
EP-306、706A、775A、775AW、776A、805A、805AR、805AW、806AB、806AR、806AW、905A、905F、906F、976A3
色
ライトシアン
付属品
手袋
容量(mL)
30
詰替回数
(最大)4
アズワン品番
64-0847-69
対応カートリッジ
ICLC70、ICLC70L
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)