サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(HP対応)
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69385033
品番
INK-H61S30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
hp
適合
ENVY5530、4500、4504
色
シアン、マゼンタ、イエロー
付属品
詰め替えホルダー、穴あけピン、注入器、注入口シール×15、注入口ガイドシール、手袋
容量(mL)
各30
詰替回数
(最大)15
アズワン品番
64-0847-77
対応カートリッジ
hp61・61XL
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)