サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(ブラザー対応)
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69385042
品番
INK-LC113BK60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
ブラザー
適合
MFC-J6975CDW、J6970CDW、J6770CDW、J6570CDW、J4910CDW、J4810DN、J4510N、DCP-J4215N、J4210N
色
ブラック
付属品
手袋
容量(mL)
60
詰替回数
(最大)5
インク
顔料
アズワン品番
64-0847-74
対応カートリッジ
LC111BK、LC113BK、LC117BK
顔料
ブラック
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)