サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(ブラザー対応)
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
69385067
品番
INK-LC113S60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
ブラザー
適合
MFC-J6975CDW、J6970CDW、J6770CDW、J6570CDW、J4910CDW、J4810DN、J4510N、DCP-J4215N、J4210N
色
シアン、マゼンタ、イエロー
付属品
手袋
容量(mL)
各60
詰替回数
(最大)8
アズワン品番
64-0847-75
対応カートリッジ
LC111C・M・Y、LC113C」・M・Y、LC115C・M・Y
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)