詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード69385085 品番INK-LC213BS60R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーブラザー 適合DCP-J968N/J767N/J567N/J963N/J962N/J762N/J562N、MFC-J997DN/J997DWN/J907DN/J907DWN/J837DN/J837DWN/J737DN/J737DWN/J887N/J990DN/J900DN/J830DN/J730DN/J880N ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 付属品USBリセッター×1、注入器×4、手袋×1 容量(mL)各60 詰替回数(最大)12 インク顔料 アズワン品番64-0847-78 対応カートリッジLC211BK・C・M・Y、LC211BK-2PK、LC211-4PK、LC213BK・C・M・Y、LC213-4PK、LC215C・M・Y、LC217BK、LC217/215-4PK 顔料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする