サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット用スーパーファイン用紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
69385112
品番
JP-EM5NA4
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.12±0.005
白色度(%)
90
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
92
印刷方式
片面
アズワン品番
64-0878-04
入数
20枚
適合プリンタ
各社インクジェットプリンター