フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン ボトムス
パンツ(ワンタック) 018
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69385149
品番
018
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
防汚、吸水、制電のプラズマ加工
用途
清涼素材で着心地も良い
色
オリーブ
サイズ
100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100