サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの 柄あり・色付きコピー用紙
和紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69385225
品番
JP-MTRT14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
色
白練色
紙質
和紙
印刷
マット
坪量(g/m
2
)
80.8
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0877-28
入数
10シート(+テスト紙1シート)
適合プリンタ
インクジェットプリンター (染料・顔料対応)、カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写プリンター (インクリボン使用時)