USB BARライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69385254 品番 RL-BAR30DD
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。

付属品両面テープ、マグネット、保証書 仕様LED素子数:30 質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB A(オス 5V) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き) 光色昼光色
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする