LB-ELM08 レーザープリンタ屋外用ラベル サンワサプライ 69385566 LB-ELM08 レーザープリンタ屋外用ラベル サンワサプライ 69385566 LB-ELM08 レーザープリンタ屋外用ラベル サンワサプライ 69385566

レーザープリンタ屋外用ラベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 69385566 品番 LB-ELM08
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
厚さ(mm)約0.234 ホワイト ラベルサイズ(mm)206×293 面付ノーカット タイプ糊:油面対応 アズワン品番64-0878-08 紙質マット/フィルムベース 片数10 ラベル厚(mm)0.23 余白なし 印刷方式片面 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー ラベル形状四角

商品説明動画

レーザープリンタ屋外用ラベル
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69385575
2023-06-16
用途:
屋外
自動車・二輪車・自転車関連業

あくまで使い捨てで屋外にDIY的に使うなら良いかもしれない。プリンター設定をいくつか試せば耐久性は上がります。しかしレーザープリンターの印刷品質を期待するとダメで、印刷面はプリンターインクの密着が弱く、少しのこすれや養生テープ等をいったん張るとはがしたときに印刷部分も一緒に剥がれてしまいます。この手の商品の宿命かもしれませんが、オリジナルステッカーを作りたい等の市販品のクオリティにはなりません。しかしながら簡易にステッカーが作れる便利さはありがたい

対象商品:
69385575
2018-03-08
用途:
ヘルメットに。
株式会社クリーンベスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

印字もきれいにできますが、少し滲んでる感じも。次はつやありを
注文したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする