サンワサプライ
サンワサプライの メガホン・ホイッスル・マイク
サンワサプライの マイク
ワイヤレスマイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69385715
品番
MM-SPHMW4
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250〜809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)