サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
回転式ヘッドホンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69385794
品番
PDA-STN18BK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
対応機種
バンド60mmまでのヘッドホン
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
(対応/デスク)38以下
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×100×115
アズワン品番
64-0899-51
適合メーカー
各社
商品説明動画
回転式ヘッドホンフック
参考になった
参考になった