サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
USB充電機能付きタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69385943
品番
TAP-F37U-2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
グレー
規格
PSE準拠
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
機能
絶縁キャップアースコード付き、マグネット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×52×31
アース端子
あり
アズワン品番
64-0898-32
マグネット
あり
プラグ形状
2Pスイングプラグ
USBポート
3