サンワサプライ
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コンセント個数
8
12
IEC C19×2、C13×10
16
20
24
IEC C19×2、C13×22
30
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69386092
品番
TAP-SV2208
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
差込口:IEC60320-C13
色
ブラック
ピッチ(mm)
(差込口)40
規格
PSE準拠
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
8
コンセント形状
3P
定格容量
20A・250V(合計2000Wまで)
電源コード(m)
3
機能
通電ランプ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×44×29
NEMA規格
L6-20P(NEMA規格準拠)