サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
19インチサーバーラック用コンセント(20A)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69386302
品番
TAP-SVSL2018
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
3
電源コード(m)
3
機能
通電ランプ付き
色
ブラック
コンセント個数
18
ピッチ(mm)
(差込口)40
規格
PSE準拠
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
20A・125V(合計2000Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1075×46×28.5
NEMA規格
L5-20P(NEMA規格準拠)