フロントスタイル

083 長袖ブルゾン 083 Asahicho(旭蝶繊維) 69386515 083 長袖ブルゾン 083 Asahicho(旭蝶繊維) 69386515 083 長袖ブルゾン 083 Asahicho(旭蝶繊維) 69386515

長袖ブルゾン 083

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69386515 品番 083
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スタイリッシュな個性はデザイン

用途綿100%の素材に防シワ、防縮、ソフト加工を施したシリーズ ストーン サイズ5L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする