フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン 083
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69386531
品番
083
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
スタイリッシュな個性はデザイン
用途
綿100%の素材に防シワ、防縮、ソフト加工を施したシリーズ
色
ストーン
サイズ
6L
胸囲(cm)
145
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76