代表画像

ESPC 0.5SQX1P コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線 69386539 ESPC 0.5SQX1P コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線 69386539

コントローラーリンクケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 69386539 品番 ESPC 0.5SQX1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。
難燃性はVW-1相当の実力を備えています。
端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。
ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。

用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 定格電圧(V)100未満 許容電流(A)10 素線径(mm)0.32 絶縁体厚さ(mm)0.67 概算質量(kg/km)59 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下 絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃) シース厚(mm)0.85 シース色ソフト黒 導体外径(Φmm)0.96 絶縁体外径(mm)2.3 シース外径(Φmm)7 断面積(mm2)0.5 対数(P)1 定格温度(℃)75以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数7 特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz) 耐電圧(V/min)AC1000 減衰量(dB/km)17.8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする