LR150WKGR 低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰 イノアック ゴム車輪 69386598

低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69386598 品番LR150WKGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)1960 取付ピッチ(mm)80/80(75/75) 取付高(mm)191 材質(車輪)ゴム トラスコ品番483-5301 グレー タイプゴム付車輪 シャフト径(Φmm)12 フォーク幅W(mm)55 取付穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75) 金具高さH(mm)118 材質(金具)鋼板 材質(芯金)ナイロン樹脂(青) RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)35 最大荷重(kg)200 トッププレート(mm)102/102 偏心(mm)39.5

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする