低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69386625 品番LR-150WJS-GR(20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150 取付ピッチ(mm)93/93(87/87) 取付高(mm)198 材質(車輪)ゴム トラスコ品番483-5280 グレー タイプゴム付車輪 車輪幅(mm)35 シャフト径(Φmm)20 フォーク幅W(mm)56 ストッパーなし 最大荷重(N)1960 取付穴径(Φmm)11.5 金具高さH(mm)123 材質(金具)鋼板 材質(芯金)ナイロン樹脂(青) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)200 トッププレート(mm)120/120 偏心(mm)45

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする