BRFM6S マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386645 BRFM6S マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386645 BRFM6S マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386645 BRFM6S マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386645 BRFM6S マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386645

マガジン付首振ビットラチェットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69386645 品番BRFM6S
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。
ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。
ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。

仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6 セット内容ハンドル:1/ビット:6
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじを緩める時には片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対にしないでください。
※ビットアダプターBTA2、ドライバービット(マイナス)1.2×8.0、ヘキサゴンビットBTH7S・BTH8Sは収納できません。
※ビット外径が6.35mm以上ある場合、マガジンに収納できない場合があります。

商品説明動画

TONE マガジン付首振りビットラチェットセット (BRFM6S)【TONE公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする