※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ150
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69386652
品番
KTU150WJSGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
車輪径(Φmm)
150
最大荷重(N)
3038
取付ピッチ(mm)
132/86(124/62)
取付高(mm)
252
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
仕様
バネ許容範囲:140〜250
トラスコ品番
792-0393
種別
ストッパー付
タイプ
ゴム付車輪
シャフト径(Φmm)
12.7
フォーク幅W(mm)
68.5
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
13/26
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
132/86(124/62)
金具高さH(mm)
123.8
材質(金具)
鋼板
材質(芯金)
鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
310
トッププレート(mm)
158/114
偏心(mm)
50