ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69386756
品番
HT50GNBSM1640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN[kgf])
100[102]
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
74
仕様
S付、自在車、ねじ込み式、ダブルベアリング
トラスコ品番
481-9993
荷重種別
重荷重
質量(g)
340
車輪幅(mm)
28
ピッチ(mm)
2
対辺(mm)
30
ねじ
M16
ねじ長さ(mm)
40
車輪
強化ナイロン車
ストッパー
なし
旋回半径R(mm)
51
偏心(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69386756
HT50GNBSM1640
18644648
HT-50GNBS,M16×40
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました