ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69386765
品番
HT50GNBM1640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
74
材質(車輪)
強化ナイロン車
仕様
自在車、ねじ込み式、ダブルベアリング
トラスコ品番
481-9985
荷重種別
重荷重
質量(g)
340
車輪幅(mm)
28
ピッチ(mm)
2
対辺(mm)
30
ねじ
M16
ねじ長さ(mm)
40
ストッパー
なし
旋回半径R(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
25
関連資料:
(0.03MB)