ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69386966
品番
UWJ75S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ
れています。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
103
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
484-2391
タイプ
ペダル式シングルストッパー付
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9.5
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
旋回半径R(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
26
関連資料:
(0.03MB)