静音ナイロンコード

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69387072 品番 SU30TB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。

長さ(m)50 質量(kg)0.11 ブルー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×170 太さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387072
2022-10-09
用途:
草刈り作業全般

角形ねじりタイプで静寂を売りに発売されており 切れ味もやや期待しましたが
コードのリードが細かく コードローターの僅かな発熱にも 隣と溶着するし 切れてしまいます コードに腰がなく切れ味に影響してます 4ミリ辺りの製造は無理ですかね

対象商品:
69387072
2022-08-11
用途:
草刈り

切れ味など全体に満足。本当の消耗品なのでもう少し安ければ満点。

対象商品:
69387072
2022-08-20
用途:
草刈り作業

切れ味、耐久性は悪くないと思いますが「太さ3mm」の割には細いです。太い草には当たり負けします。もう少し太さがほしいです。

対象商品:
69387072
2021-06-19
用途:
草刈り
農・林・水産業

刈り払いの頻度はナイロンコードが8割、金属刃が2割程です。ナイロンコード3mmのスパイラルコードを愛用しています。価格と性能のバランスから、普段使いには十分です。

対象商品:
69387072
2020-09-25
用途:
草刈り
その他業種

ナイロンコードの持ちも良く消耗が少いです。
強度もあり楽に草刈りが出来ます。
いい商品です。

対象商品:
69387072
2019-11-01
用途:
草刈りに利用

お世話様です。このタイプのコードが気に入っており(性能、切れ味)大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする