曜日別特売
GC-1V オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLL 69387422

オイルジョッキー 蓋コシ網付

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1
ノズル長(mm)225
内容量1個注文コード69387422品番GC-1V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。

容量(L)1付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)ノズル長(mm)225メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387456
2023-03-06
用途: オイル交換など

【 容量5L GC-5NV 】
一応、本体に目盛が付いているんですが、
これがけっこうアバウトで、他の計量容器で計った物を入れてみると、
目盛が上になるほど、どんどん誤差が大きくなります。
この製品の目盛を基準にすると正規の秤量よりだいぶ少なくなってしまいますので、
あまりアテにはなりません。
目盛りはオマケと思って、信用し過ぎないことですね。
まあ最終的にはレベルゲージなりなんなりで確認しますし、
マイナス方向の誤差なので溢れてこぼれるなどの事故が生じることはないでしょうが、
アバウトな作りの製品を掴まされるのは気分が悪いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 69387438
2023-06-11
用途: バイク整備
cozycycle

メインは小排気量を整備するので、これで充分。
蓋の気密性が更に高ければ良かったです。

対象商品 : 69387447
2022-09-30
用途: 車のオイル交換用
ヤグチ物流株式会社

これまで使っていたものは、ホースの接続部のプラスチック製のネジ部品が割れてオイルが漏れてしまったので、今回はプラスチックネジのいらないタイプを選びました。これなら割れる心配がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 69387447
2022-11-13
用途: 車や農機具
農・林・水産業

蓋は真上を向いている方が良いと思うが、以外は満足。

対象商品 : 69387456
2022-11-12
用途: 油類注入

ノズルの仕様が変更されていてがっかり。
.                     .
[BOLL]ブランドの[大澤ワックス株式会社]製の蓋付きオイルジョッキは、
投入口とノズル先端に蓋が付いて保管中にゴミなどが入らないのも良い所ですが、
.                     .
それ以上に、ノズル先が細いためにオートバイのエンジンや各種ギアボックスなど、
注油孔が小さい機器への給油がやりやすいという所が最大にして他に例の少ない美点でした。
.                     .
しかし、今回購入した物はノズル先が太く設計変更されており、
小さな給油孔に差し込むことができなくなってしまっていました。 
最悪です。
.                     .
具体的にはノズル先端部の外径が旧モデルでは[13mm]ほどであったのに対して
現行品は[20mm]ほどと大幅に太くなっています。
.                     .
おそらく、粘度の高い油の場合、細いノズルでは注ぐのに時間がかかるなどの問題があるので一般的な太さに変更したのでしょうが、
そのせいでこのシリーズの最大の美点が潰れてしまったのは絶望しかありません。
  な  ん  と  い  う  こ  と  で  し  ょ  う  !
. 
なお、手元にある旧型品のノズルと現行品とで取り付け部の形状は同じで互換性があります。
せめてオプションででも旧仕様の細いノズルを売ってくれませんかね?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに確認したところ、約5年ほど前から今の仕様に変更しており、旧仕様は販売していないとのことでした。何卒ご了承ください。

対象商品 : 69387422
2022-05-24
用途: コシ網はいらないけど
その他業種

サイズ的にはこのくらいがちょうど良いかな。
キチンと軽量できるのが重宝します。

対象商品 : 69387447
2021-11-20
用途: エンジンオイル交換

ノズルは長目で出口も太いので冬場でもエンジンオイルが注ぎやすく使いやすいのですが、ノズルが柔らかく薄いので耐久性が有りません。
ジャバラ部分が破れるので2年位使用でノズル3個目です。
すぐ破れるので硬いオイルを入れるときのみに使用してます。
通常の柔らかいオイル交換時は10年位前?に購入した同じくBOLLの前型オイルジョッキでノズルが固めで先端が細い物を使用していますが、こちらは耐久性が抜群で全く問題なく現在も使えているので古い型のノズルに戻してほしいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

対象商品 : 69387438
2021-12-17
用途: オートバイのオイル交換
フジでざいん

十数年ぶりに買い換えたのですがノズルの先端がほとんどのバイクのオイルフィラーにささらないので給油時にこぼれること数度・・・
蓋が二カ所についているのはよかったのですが買い換え予定です
残念です

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする