GT-90W アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善) 69387578

 

GT-90W アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善) 69387578 GT-90W アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善) 69387578 GT-90W アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善) 69387578 GT-90W アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善) 69387578 GT-90W アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善) 69387578 GT-90W アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善) 69387578

アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69387578 品番GT-90W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー
丈夫で軽量なアルミフレーム採用
大きい荷台で荷物が安定する

荷台寸法(幅)(mm)485 質量(kg)4.3 許容積載荷重(kg)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×740〜980 用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。 材質アルミ(アルマイト加工) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×65×740 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387562
2019-07-11
用途:
買い物 釣り
医療法人明日香会 様 (医療・福祉・介護関連業)

他社の4輪のカートを購入しましたが、全く使い物にならないと嘆いておりました。この2輪のキャリーを購入して、4輪と2輪は用途が違うことに気がつきました。私の勉強不足、チョイスミスです。
ガスボンベのような重量のある荷物は、台座を傾けて移動する2輪では運搬できません。スタンド部が構造的に耐えられず、また人力的にも倒れてくる荷物を支えることが容易ではありません。一方、4輪では台座を傾けず水平移動となるため、運搬に適しています。飲料水やクーラーなど比較的軽い荷物の場合は、2輪で後手に引くのが適しています。
この商品は足回りの硬性が強い分、重量感はありますが、私の用途には適した良品でした。ハンドルがやや脆弱なのは、伸縮性のゆえ仕方がないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする