TL-27PRO 生木剪定鋸 アルス 69387657 TL-27PRO 生木剪定鋸 アルス 69387657 TL-27PRO 生木剪定鋸 アルス 69387657

生木剪定鋸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69387657 品番 TL-27PRO
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。

刃長(mm)270 全長(mm)437 用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:180 サヤ:110 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TL-27PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】チルトンプロ(TL-PROシリーズ) 木くずを排出するUVカット
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387648
2024-01-11
用途:
植木の剪定作業

商品名の通り生木の剪定時に使用したところ、大変切れ味が良く作業が捗りました。グリップも握りやすく満足しております。

対象商品:
69387657
2023-04-10
用途:
薪用生木剪定
木本歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

電動ノコと迷いましたがよく切れるので遜色ありません、コスト的に正解と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする