アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
豪傑 仮枠達人鋸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69387684
品番
KL-27
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
刃長(mm)
270
全長(mm)
435
用途
大工用鋸
仕様
アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式
質量(g)
本体:140、サヤ:110
表面処理
特殊表面処理
材質(刃)
高炭素刃物鋼
適合替刃
KL-27-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
合板を切断!木くずが詰まりにくいノコギリ_豪傑・仮枠達人(KL-27) 【ARS】
参考になった