画像準備中

スミチューブF(Z)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 69387738 品番 スミチューブF(Z)4X0.25
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

特長:
・UL規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
長さ(mm)50 内径(Φmm)収縮前:4.50±0.30【収縮後】2.00 肉厚(mm)収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値) 内容F(Z)4Φ50mm黒(100本) 呼称(mm)4×0.25×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする