住友電工
住友電工の ケーブル収納・配線
住友電工の 電線保護
住友電工の 電線保護その他関連用品
スミチューブF(Z)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
69387808
品番
スミチューブF(Z)15X0.3
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
特長:
・UL規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟
用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
長さ(mm)
50
色
黒
内径(Φmm)
収縮前:15.5±0.4【収縮後】7.5
肉厚(mm)
収縮前:0.30(参考値)【収縮後】0.69(最小値)
内容
F(Z)15Φ50mm黒100本
呼称(mm)
15×0.3×50
RoHS指令(10物質対応)
対応