太枝切鋏

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69387842 品番LPA-30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝を、ラクラクカット!軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。 アンビル式を採用することでさらに小さな力で切断できるようになりました。

全長(mm)810 用途剪定鋏では切れない太い枝の剪定に 質量(g)1090 刃長(mm)83 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする