ズームチョキ160ZE用鋸替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69387876 品番ZE-18S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。

用途鋏では切れない太い枝の剪定に 全長(mm)230 質量(g)40 刃長(mm)181 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387876
2024-02-06
用途:
木を切る
農・林・水産業

田んぼまでの山道や庭の大きな木等手の届かない所の作業時に使ってます
高枝自体のハサミは等に壊れてますが、
この刃が凄く切れるのでノコ部分だけで使い続けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする