剪定鋏ミニチョキデラックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69387885 品番 130DX-Y
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。

全長(mm)185 刃長(mm)43 用途生木の剪定 仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き2段階切替式、カラー・イエロー イエロー 質量(g)135 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 対応商品KC-VS 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387885
2022-07-20
用途:
竹細工
高森町役場 様 (その他業種)

小振りで、女性や手の小さい人でも使いやすい。色合いもきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする