アルス
アルスの 鋏
アルスの 替え刃
剪定鋏ミニエース用替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69387928
品番
133DX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ミニエース133DX-W用替刃。
全長(mm)
60
刃長(mm)
44
用途
生木の剪定
質量(g)
15
表面処理
フッ素樹脂加工刃
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応