園芸鋏ファミリーデラックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69387937 品番 140DX-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。

全長(mm)192 刃長(mm)42 用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに 仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段階切替式、カラー・イエロー イエロー 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的手入れ、束ね切り 切断対象庭木、草花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする