住友電工
住友電工の ケーブル収納・配線
住友電工の 電線保護
住友電工の 電線保護その他関連用品
スミチューブF2(Z)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
69387948
品番
スミチューブF2(Z)8X0.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
特長:
・UL及びCSA規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟
用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
長さ(mm)
30
色
黒
内径(Φmm)
収縮前:8.4±0.4【収縮後】4.00
肉厚(mm)
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)
内容
F2(Z)8Φ30mm黒100本
呼称(mm)
8×0.25×30
RoHS指令(10物質対応)
対応