摘果エクストラロングタイプ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69387973 品番300LL-DX-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。

全長(mm)200 刃長(mm)55 用途摘果や収穫など 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする