摘果エキストラロングタイプ ガード付

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69387982 品番300LL-G-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。

全長(mm)200 刃長(mm)55 用途摘果や収穫など 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387982
2022-03-02
用途:
松の木の剪定
公益社団法人備前市シルバー人材センター 様 (サービス業)

本来、摘果用だが、松の木選定の細かな作業用に使用している。持ち手の指入れが小さく3本しか入らない。作業では指4本入る方が良かった。また、ストッパーが持ち手側のため片手では閉じられない。刃の方に片手で操作できるようなストッパーがあれば使いよい。

対象商品:
69387982
2020-10-01
用途:
果樹の摘果作業に使用
大健 様

これまで同じメーカーのガード無しの製品を数回購入使用していました。今回はガード付きのタイプを初めて購入使用しました。ガードがあることです指の戻りもスムーズに行え 次回にはこちらのガード付きのタイプをリピート購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする