アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
菜園鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69387998
品番
300LW-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
用途
摘果や収穫など
仕様
板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
130
使用目的
収穫、摘果
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応