菜園鋏 ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388007 品番300LW-DX-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。

全長(mm)200 刃長(mm)55 用途摘果や収穫など 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69388007
2024-07-28
用途:
玉ねぎの茎・根のカット
その他業種

ずつと昔よりこの手のハサミはアルス製品のが細い摘果収穫用しか使ったことがなく今回初めて先の丸い収穫時に先で果実なと突く恐れがなく、刃が太く丈夫な物にした

アルスのステンレス刃ハサミは使いやすく良く切れ、耐久性があり長年の使用でもバネも外れたり折れたりはした事がなく、刃の部分が弓なりに消耗しても研ぐと元の切れが戻り良く切れる。

今回刃が開かないようにする止めが、樹脂に変更され使い難くなり耐久性が落ちた恐れがが有り減点した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする