菜園鋏 ステンレス ガード付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388016 品番300LW-G-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。

全長(mm)200 刃長(mm)55 用途摘果や収穫など 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)135 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする