アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
摘果鋏ショートタイプ 箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388025
品番
300S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
全長(mm)
175
刃長(mm)
34
用途
摘果や収穫など
仕様
板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
105
使用目的
収穫、摘果
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:6