画像準備中

スミチューブF2(Z)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 69388027 品番 スミチューブF2(Z)3X0.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

特長:
・UL及びCSA規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
長さ(mm)50 内径(Φmm)収縮前:3.50±0.30【収縮後】1.50 肉厚(mm)収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.44(最小値) 内容F2(Z)3Φ50mm黒100本 呼称(mm)3×0.25×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする