アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
芯切鋏 曲刃 BP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388077
品番
310-D-K-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
全長(mm)
155
刃長(mm)
25
用途
果実の芯切り作業に
仕様
曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
90
使用目的
切り作業
切断対象
果実の芯
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応