アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
ぶどう鋏デラックス 直刃 袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388095
品番
320DX-T
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
全長(mm)
155
刃長(mm)
30
用途
ぶどうなどの果実の採果作業に
仕様
ソフトグリップ
質量(g)
45
使用目的
採果作業
切断対象
ぶどう、果実
材質(刃)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応