330H-L クラフトチョキ 左利き用 アルス 69388122

330H-L クラフトチョキ 左利き用 アルス 69388122
330H-L クラフトチョキ 左利き用 アルス 69388122

クラフトチョキ 左利き用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69388122品番330H-L
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。

用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6

商品説明動画

【ARS】クラフトチョキ 左利き(330H-L) 左利き用のクラフトチョキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388122
2022-09-13
用途: 極細電線及びコンデンサペーパーの切断
製造業

左利きの作業者からは、刃先が見易く使用感が良いようです。

対象商品 : 69388122
2020-05-17
用途: 日常の雑務
その他業種

買ってすぐ ナイロンのベルトを切ってみたがあっさりと切断できた
いい切れ味
後は接続部がグラグラになったりしなければ星5だがもっと使ってみないとわからない
もう切っても切れないハサミには懲りごり
期待に答えてくれ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする