アルス
アルスの ハサミ
アルスの 万能ハサミ
アルスヌーボーダブル ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388183
品番
3100-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはピンクです。
全長(mm)
169
刃長(mm)
40
用途
フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに
仕様
ソフトグリップ、カラー・ピンク
質量(g)
60
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本
注意
※硬鋼線または、刃を傷めますのでピアノ線は切らないでください。